MIYAJIMA-M-250 みやじま鳶マジック ノサックス 60821145 MIYAJIMA-M-250 みやじま鳶マジック ノサックス 60821145 MIYAJIMA-M-250 みやじま鳶マジック ノサックス 60821145 MIYAJIMA-M-250 みやじま鳶マジック ノサックス 60821145 MIYAJIMA-M-250 みやじま鳶マジック ノサックス 60821145 MIYAJIMA-M-250 みやじま鳶マジック ノサックス 60821145

みやじま鳶マジック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 注文コード60821145 品番MIYAJIMA-M-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,700
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

マジックと反射テープを採用し、安全性と機能性を両立しました。
足袋のようなJIS合格安全靴です。
ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格しています。

足幅3E ブラック 用途高所作業向け トラスコ品番771-4297 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 サイズ(cm)25 材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト) 材質(ソール)ゴム 機能耐油、耐滑、踏抜き防止 JIS規格JIS T8101 革製SPF合格 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60821145 MIYAJIMA-M-250 03803214 Mマジック 高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック ノサックス 高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック ノサックス 1足 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60821154
2018-04-17
用途:
機械メンテナンス高所作業時
奥野組エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

屈曲性がいいので使いやすく滑りにくい。もう少し防水が良ければなお良し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする