ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの 高所用安全靴
みやじま鳶マジック2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24
注文コード
60821172
品番
MIYAJIMA-M2-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,700
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
みやじま鳶マジックのオール・ブラックタイプです。
足幅
3E
色
ブラック
用途
高所作業向け
トラスコ品番
771-4173
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
作業靴
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)
ゴム
機能
耐油、耐滑、踏抜き防止
JIS規格
JIS T8101 革製SPF合格
材質(先芯)
鋼
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60821172
MIYAJIMA-M2-240
03803318
Mマジック2
高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2
ノサックス
1足
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました