MIYAJIMA-M2-265 みやじま鳶マジック2 ノサックス 60821206 MIYAJIMA-M2-265 みやじま鳶マジック2 ノサックス 60821206 MIYAJIMA-M2-265 みやじま鳶マジック2 ノサックス 60821206 MIYAJIMA-M2-265 みやじま鳶マジック2 ノサックス 60821206 MIYAJIMA-M2-265 みやじま鳶マジック2 ノサックス 60821206

みやじま鳶マジック2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5 注文コード60821206 品番MIYAJIMA-M2-265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

みやじま鳶マジックのオール・ブラックタイプです。

足幅3E ブラック 用途高所作業向け トラスコ品番771-4220 形状ハイカット 質量(kg)1 種類作業靴 サイズ(cm)26.5 材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト) 材質(ソール)ゴム 機能耐油、耐滑、踏抜き防止 JIS規格JIS T8101 革製SPF合格 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60821206 MIYAJIMA-M2-265 03803363 Mマジック2 高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2 ノサックス 高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2 ノサックス 1足 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする