MIYAJIMA-M2-275 みやじま鳶マジック2 ノサックス 60821224 MIYAJIMA-M2-275 みやじま鳶マジック2 ノサックス 60821224 MIYAJIMA-M2-275 みやじま鳶マジック2 ノサックス 60821224 MIYAJIMA-M2-275 みやじま鳶マジック2 ノサックス 60821224 MIYAJIMA-M2-275 みやじま鳶マジック2 ノサックス 60821224

みやじま鳶マジック2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60821224 品番 MIYAJIMA-M2-275
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

みやじま鳶マジックのオール・ブラックタイプです。

足幅3E ブラック 用途高所作業向け トラスコ品番771-4246 形状ハイカット 質量(kg)1 種類作業靴 サイズ(cm)27.5 材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト) 材質(ソール)ゴム 機能耐油、耐滑、踏抜き防止 JIS規格JIS T8101 革製SPF合格 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする