Yamato(大和工場)
Yamato(大和工場)の ガーゼ
アブゴーズ 200枚入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
60821516
品番
272119
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
●綿100%のガーゼを折りたたんだ未滅菌の製品です。●皮膚創傷などの保護、液の吸収、出血の抑制等。●4辺から乱糸が脱落しにくいように裁断面を内側にして折りたたんでいます。
仕様
12A-5050
サイズ
5×5cm
アズワン品番
67-3053-18
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。