象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの アイタイプチェーンスリング
チェーンスリング100(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60822012
品番
1-MFF-BKE-10
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ロッキングフック(ボールベアリング入)付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
基本使用荷重(t)
2.5
用途
荷役、運搬吊り作業
仕様
ロッキングフック(ボールベアリング入り)
トラスコ品番
753-0927
材質
スチール
質量(kg)
5.6
チェーン線径(Φmm)
10.0
有効長l(m)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。