RN6952 ショートフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822036

ショートフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1着注文コード60822036品番RN6952
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。
ツバには洗濯に強い織芯を採用、額・頬部分にはパイル素材を使用することで、毛髪落下・ズレ防止と汗止め効果を備えています。
前部は留め仕様、後頭部はマジックテープでサイズ調整が可能です。
メガネ差しはスリット式、マスクは円掛け式でスムーズに装着できます。
耳部には通気性・通音性に優れたメッシュ素材を使用し、快適な作業環境をサポートします。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりマジックテープホワイトサイズF種類ショートフード混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【その他】 綿 75% ポリエステル 25%アズワン品番64-6616-02頭囲(cm)61生地ブロード性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする