象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの アイタイプチェーンスリング
チェーンスリング100(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60822082
品番
1-MFF-YC-16
参考基準価格(税別)
¥78,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
基本使用荷重(t)
6.3
仕様
ロッキングフック
トラスコ品番
753-1044
材質
スチール
質量(kg)
19.1
チェーン線径(Φmm)
16.0
有効長l(m)
2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。