※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの アイタイプチェーンスリング
チェーンスリング100(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60822098
品番
1-MFF-YC-20
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
基本使用荷重(t)
10.0
仕様
ロッキングフック
トラスコ品番
753-1052
材質
スチール
質量(kg)
29.4
チェーン線径(Φmm)
20.0
有効長l(m)
2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。