八角帽子 メッシュ 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60822185 品番FH5179
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

抗菌性と安全性に配慮した、キャップタイプの衛生帽子です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。
抜群に涼しいメッシュ素材で、給食や食品工場の作業も快適。
着脱が簡単で、毛髪落下防止にも配慮した設計です。

ホワイト サイズF 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様後頭まわりマジックテープ 種類ツバ付 混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 機能制電・抗菌 アズワン品番64-6611-86 頭囲(cm)62 生地ツイル/フレッシュエリア(R) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:415

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする