象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの アイタイプチェーンスリング
チェーンスリング100(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60822195
品番
1-MFF-YN-7.1
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
大口フック付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
基本使用荷重(t)
1.6
用途
荷役、運搬吊り作業
仕様
大口フック
トラスコ品番
753-1125
材質
スチール
質量(kg)
2.5
チェーン線径(Φmm)
7.1
有効長l(m)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。