※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの チェーンスリング
CMの チェーンスリング部材
チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
60822326
品番
CM 1-1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,167,800
販売価格(税別)
¥
4,698,000
バスケットに入れる
グレード80シリーズのチェーンは靱性が高く、粘り強さとしなやかさを兼ね備えており、より安全にご使用いただけます。
基本使用荷重(t)
26.0
用途
チェーンスリング用のチェーンとして
トラスコ品番
784-6142
材質
特殊合金鋼
幅(mm)
(外面)107.6
質量(kg)
670
ピッチ(mm)
99.5
全長(m)
27
破断荷重(kN)
1400
チェーン線径(Φmm)
31.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
300,000
/
税込
¥
330,000