※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの チェーンスリング
CMの チェーンスリング部材
チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
60822362
品番
CM 5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
グレード80シリーズのチェーンは靱性が高く、粘り強さとしなやかさを兼ね備えており、より安全にご使用いただけます。
基本使用荷重(t)
7.5
用途
チェーンスリング用のチェーンとして
トラスコ品番
788-5423
材質
特殊合金鋼
幅(mm)
(外面)53.5
質量(kg)
370
ピッチ(mm)
44.0
全長(m)
60
破断荷重(kN)
372
チェーン線径(Φmm)
15.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000