ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
PPロープドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60822457
品番
PRP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
安価で軽量・強度に優れたロープです。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
150
材質
ポリプロピレン
色
カッチ色
質量(g)
5850
種類
3ツ打
包装形態
ドラム巻
用途
漁業、荷役、一般作業
トラスコ品番
794-7968