ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
タストンロープ ブルー ドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60822466
品番
PRVP-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
安価で軽量・強度に優れたロープです。
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
100
材質
ポリプロピレン
色
青
質量(g)
6560
種類
2×3ツ打
包装形態
ドラム巻
用途
漁業・船舶用・各種荷縛り用
トラスコ品番
754-1449