SC1827 スケルクリアシート 萩原工業 60822773 SC1827 スケルクリアシート 萩原工業 60822773

スケルクリアシート

(9件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法(縦×横)(m)1.75×2.62 注文コード60822773 品番SC1827
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

短期間使用目的に最適です。
糸入り半透明シート薄手タイプです。

半透明 厚さ(mm)0.46(糸の交差部)、0.2(フィルム部) 幅(m)1.75 トラスコ品番377-8851 質量(kg)0.88 ハトメ数10 用途工場簡易間仕切り、建築現場での採光性を利用した壁面養生や間仕切りに。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 長さ(m)2.62 引裂強度(N)縦170、横120 呼び寸法(縦×横)(m)1.75×2.62 ハトメピッチ(cm)90 引張強度(N/5cm)縦500/450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39539936
2021-03-28
用途:
塗装時の仕切り

今まではブルーシートで仕切りをしていたが暗くてよくわからなかったがこちらに変更して明かりが入りとてもよい。

対象商品:
39539936
2020-12-11
用途:
廊下の仕切りに使いました。
タイセイ硝子店 様

繊維のネットがしっかりしていて、張りがあります。
耐久性はまだわかりません。

対象商品:
60822773
2019-12-29
用途:
出入り口の遮熱カーテン

屋内外を結ぶ1200x2400の出入り口がアルマイトの扉で、冬場と夏場は、扉から熱が感じるほどに冷えて、暑かった。

内側にこの商品を貼って、貼った後でスリットを切ってノレンの様にしましたが、圧倒的に温度が逃げなくなった。

今日は外気温が9℃ですが、室温は15℃と一枚ですが効果的で価格以上の価値がありそう。
ハトメはピッチが広くてあまり使えず、糸も正方目ではないので当てにならずですが、きちんと図って切れば使えそう。

材質的に長持ちはしないかも知れませんが、冷暖房費削減には一応効果あり

対象商品:
60822773
2019-12-03
用途:
ガレージの仕切りに使用。
卸売・小売業

長さ、ハトメ追加、など加工して使用しました。
コスパ良いです。ハトメがもう少し追加であると良いです。

対象商品:
39539936
2018-02-19
用途:
風除け
卸売・小売業

萩原工業の製品のわりに、サイズのバラつきが結構あります。

対象商品:
39539936
2017-06-08
用途:
工場内間仕切り
製造業

使用目的としてはコスパが非常に高く、明り取りとしての役割も十分に果たせるシートである、更に安価な物を使用するよりは間違い無く使用感も体裁も良い

対象商品:
39539936
2017-01-13
用途:
風除け
ゴトウデンキ 様

糸入りのシートは意外に高いものが多い中、お値打ちな商品で物もしっかりしているので気に入っています。
サイズの違う物もあればいいのに・・

対象商品:
39539936
2017-01-17
用途:
外の雨よけカーテン
スズケン 様

ブルーシートより丈夫で満足してます。
四方の穴数がもっとあればと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする