シート 採光性めかくしシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60822798 品番 B-315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

光を透かし明るさを取り込むことが可能です。
メッシュ状のポリエステル基布が入っているため、外側から内側を見えにくくする効果があります。

特性採光 厚さ(mm)0.28 用途ベランダの目隠し、間仕切りなど トラスコ品番794-4021 材質シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:アルミニウム 形状折りたたみタイプ 質量(kg)0.5 ハトメピッチ(cm)約20 引張強度(N/5cm)縦310/340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする