ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの クリアシート
シート 採光性めかくしシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60822807
品番
B-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
光を透かし明るさを取り込むことが可能です。
メッシュ状のポリエステル基布が入っているため、外側から内側を見えにくくする効果があります。
特性
採光
厚さ(mm)
0.28
用途
ベランダの目隠し、間仕切りなど
トラスコ品番
794-4039
材質
シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:アルミニウム
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
0.7
ハトメピッチ(cm)
約20
引張強度(N/5cm)
縦310/340