ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ナイロンロープ
ナイロン16打ロープドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60822843
品番
PRN-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
100
材質
ナイロン
色
白
質量(kg)
8.86
種類
3ツ打
包装形態
ドラム巻
用途
リード用や牽引ロープ、登山用など
トラスコ品番
794-7933