ヘアネット 食品工場 衛生帽子

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60822903 品番G5064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特許技術により体毛落下を防ぎ、安心のフィット感を実現したヘアネットです。
【特許第5393928号】顔周りのニットを一部縫合しない構造で、メガネのツルを隙間に挿し込めます。
ニットの重なりにより、メガネの着脱時にも毛髪が出にくい設計です。
衛生帽子の下に着用することで、異物混入対策をさらに強化できます。
顔周りにはベージュニットを採用しており、汚れが目立ちにくい点も人気です。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる作業におすすめです。

ホワイト サイズM 用途厨房・食品工場・給食事業向け 種類ヘアネット 混率(%)【本体】 ナイロン 85% ポリウレタン 15% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 機能ストレッチ 生地パワーネット 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
菓子製造
株式会社高井屋 様 (製造業)

締め付けられるというストレスがなく、製造が長時間に及んでも違和感なく仕事に集中できるので購入してよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする