ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ナイロンロープ
ナイロン3打ロープドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60822904
品番
PRJ-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
200
材質
ナイロン
色
白
質量(kg)
3.51
種類
3ツ打
包装形態
ドラム巻
用途
リード用や牽引ロープ、登山用など
トラスコ品番
794-7917