ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ナイロンロープ
ナイロン3打ロープドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60822913
品番
PRJ-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ナイロン
色
白
質量(kg)
4.86
種類
3ツ打
包装形態
ドラム巻
用途
リード用や牽引ロープ、登山用など
トラスコ品番
754-1295