ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ
PEカラーロープドラム巻
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60822956
品番
PRE-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
150
材質
ポリエチレン(PE)
色
緑
質量(kg)
6.54
包装形態
ドラム巻
用途
ネット、農園芸、インテリアなど
トラスコ品番
754-1279