PRE-60 ポリエチレンロープドラム巻 ユタカメイク 60822965 PRE-60 ポリエチレンロープドラム巻 ユタカメイク 60822965 PRE-60 ポリエチレンロープドラム巻 ユタカメイク 60822965

ポリエチレンロープドラム巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60822965 品番 PRE-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐候性に優れ、軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。

太さ(Φmm)12 長さ(m)100 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)7.55 種類3ツ打 包装形態ドラム巻 用途ネット、農水産業、インテリアなど トラスコ品番794-7666

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする