ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ
ポリエチレンロープドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60822992
品番
PRE-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐候性に優れ、軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
100
材質
ポリエチレン(PE)
色
青×白
質量(kg)
7.55
種類
3ツ打
包装形態
ドラム巻
用途
ネット、農水産業、インテリアなど
トラスコ品番
794-7712