インジェクション絆創膏 IPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1000枚) 注文コード60823248 品番IP2020
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

●剥離紙が折り返されているため、取り外しが容易です。●ポリエステル不織布にアクリル系粘着剤を塗布しており、通気性と密着性に優れています。●剥離紙の裏側に固定用テープがあり、机に貼りつけることができるため作業が容易です。

仕様20×20mm 1000枚入 材質テープ部/ポリエステル不織布、パッド部/PE(ポリエチレン)フィルム・不織布 滅菌EOG滅菌(個包装) パッド寸法(mm)10×10 包装形態1箱(5枚/シート×2シート/袋×100袋入) 粘着面(mm)20×20 アズワン品番8-597-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする