ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ
ポリエチレンロープドラム巻
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1巻
太さ(Φmm)
6
色
白
注文コード
60823254
品番
PRE-107
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
太さ・色
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性に優れ、軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン(PE)
色
白
質量(kg)
3.9
種類
3ツ打
包装形態
ドラム巻
用途
ネット、農水産業、インテリアなど
トラスコ品番
794-7569