硬質ステンレス線

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60823367 品番 10155895
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
線径(mm)0.6 長さ(m)10 トラスコ品番789-4538 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)42.4 規格0.6mm×10m 吊下荷重N(kgf)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60823358
2025-09-30
用途:
モビールのアーム部分
atelier ACUE 様

近くのホームセンターでかうより光沢が美しくて気に入っています。

対象商品:
60823376
2020-09-16
用途:
ハンドメイドルアーの構造線に使用
エビスクラフト 様

比較的ハリがあり、硬いけど曲げやすい方だと感じています。
耐久性もほぼ満足しています。
もう少し束ねた状態で径を大きくしてもらえると助かるのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
60823385
2020-12-11
用途:
魚の神経締めに使用

適度なハリがあり満足しています 無くなればリピートします

対象商品:
60823385
2019-09-24
用途:
機械のメンテナンス
川上工業株式会社 様 (製造業)

材質的には問題もなく、1mの定尺物の様に半端が出てしまわない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする