10155896 硬質ステンレス線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 60823376

硬質ステンレス線

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(mm)0.8
内容量1巻注文コード60823376品番10155896
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
線径(mm)0.8長さ(m)10トラスコ品番789-4546材質ステンレス(SUS304)質量(g)62.9規格0.8mm×10m吊下荷重N(kgf)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60823358
2025-09-30
用途: モビールのアーム部分
atelier ACUE

近くのホームセンターでかうより光沢が美しくて気に入っています。

対象商品 : 60823376
2020-09-16
用途: ハンドメイドルアーの構造線に使用
エビスクラフト

比較的ハリがあり、硬いけど曲げやすい方だと感じています。
耐久性もほぼ満足しています。
もう少し束ねた状態で径を大きくしてもらえると助かるのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 60823385
2020-12-11
用途: 魚の神経締めに使用

適度なハリがあり満足しています 無くなればリピートします

対象商品 : 60823385
2019-09-24
用途: 機械のメンテナンス
川上工業株式会社製造業

材質的には問題もなく、1mの定尺物の様に半端が出てしまわない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする