サンシャインポリマー
サンシャインポリマーの 紙おむつ・排泄関連
サンシャインポリマーの 紙おむつ
ウィズケア 尿とりパッド処理袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300枚)
注文コード
60823467
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
尿とりパッドが2個入る大きさです。
仕様
Mサイズ 300枚入
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
袋:230×335
色
白
アズワン品番
7-2320-02