ノーブランド
ノーブランドの 専門診療・科目別
ノーブランドの 眼科用品
ノーブランドの 点眼・洗眼用品
ウェックセル・アイスピア 70mm 10本×18袋入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18袋×10本)
注文コード
60823756
品番
8685
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
デリケートな手術部位に適したスポンジ形状です。
材質
スポンジ/セルロース、板/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
70
先端寸法(mm)
8×18
アズワン品番
8-3101-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10112BVI002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000