Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の エントランス
Panasonic(パナソニック)の ポスト
Panasonic(パナソニック)の 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス COMBO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60823954
品番
CTNR4040RWS
参考基準価格(税別)
¥69,400
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
電気工事いらずで手軽に後付けが可能です。
受け取りの押印もCOMBOが代行します。(印鑑は別途ご用意ください)
特殊キーを使用し、ピッキングによる開鍵は困難です。
タイプ
コンパクト
鍵
鍵2本
用途
宅配便の受取りに
仕様
前出し、右開き、屋外用
トラスコ品番
828-3423
質量(kg)
(受取最大)5
色
漆喰ホワイト
高さ(mm)
360
奥行(mm)
100
間口(mm)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(受取最大)340×100×360