CTNR4030RMA 宅配ボックス COMBO Panasonic(パナソニック) 60823972 CTNR4030RMA 宅配ボックス COMBO Panasonic(パナソニック) 60823972 CTNR4030RMA 宅配ボックス COMBO Panasonic(パナソニック) 60823972 CTNR4030RMA 宅配ボックス COMBO Panasonic(パナソニック) 60823972

宅配ボックス COMBO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60823972 品番 CTNR4030RMA
参考基準価格(税別)¥77,100 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

電気工事いらずで手軽に後付けが可能です。
受け取りの押印もCOMBOが代行します。(印鑑は別途ご用意ください)
特殊キーを使用し、ピッキングによる開鍵は困難です。

タイプハーフ 鍵2本 用途宅配便の受取りに 仕様前出し、右開き、屋外用 トラスコ品番828-3425 質量(kg)(受取最大)10 エイジングブラウン 高さ(mm)500 奥行(mm)170 間口(mm)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受取最大)340×170×500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする