Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の エントランス
Panasonic(パナソニック)の ポスト
Panasonic(パナソニック)の 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス COMBO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
500
色
鋳鉄ブラック
注文コード
60823988
品番
CTNR4020RTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥77,300
この商品は
高さ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電気工事いらずで手軽に後付けが可能です。
受け取りの押印もCOMBOが代行します。(印鑑は別途ご用意ください)
特殊キーを使用し、ピッキングによる開鍵は困難です。
タイプ
ミドル
鍵
鍵2本
用途
宅配便の受取りに
仕様
前出し、右開き、屋外用
トラスコ品番
828-3426
質量(kg)
(受取最大)20
色
鋳鉄ブラック
高さ(mm)
500
奥行(mm)
360
間口(mm)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(受取最大)340×360×500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60823988
CTNR4020RTB
27399812
CTNR4020R
宅配ボックス コンボ ミドルタイプ
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
54,980
税込
¥
60,478
注文コードが変更になりました