GSM13208 GWS マルチウェザーライディングパンツ ゴールドウイン 60824093

GSM13208 GWS マルチウェザーライディングパンツ ゴールドウイン 60824093 GSM13208 GWS マルチウェザーライディングパンツ ゴールドウイン 60824093

GWS マルチウェザーライディングパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60824093 品番GSM13208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,191
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

スマートに見せる、”直ばき”タイプの高防水型パンツ。
素材は初期耐水圧20,000mm以上の高防水型Gベクター2。
春・秋の防風パンツとしてもおすすめ。別売の防寒インナーをプラスすれば、冬のライディングもOK。
ウエアリング次第で、オールシーズン対応できます。膝プロテクターアジャスト機能付きで取付位置の調整もかんたん。

仕様オールシーズン、防水、透湿、プロテクション装備、シームシーリング処理、膝プロテクター調整可能、ウエストアジャスター 材質(表地)ナイロンオックス・GV2、(裏地)ミニメッシュ ブラック サイズO 耐水圧(mm)初期20000以上 装備品プロテクター/膝(標準装備) 透湿度(g/m2)4500(24h)
注意
※乗車時(膝を曲げる)にあわせた設計なので、直立時には「丈」は長めに、「膝プロテクター」は膝より下の位置になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする