※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光葉スチール
バリヤフリーロッカー用 壁面取付用置台
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60824216
品番
BF4-1PF
参考基準価格(税別)
¥93,200
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
スチール角パイプ製の、壁面取付用の置台で、木製天板付で、天板の縁はクッション材でカバーしてます。
タイプ
4人用
仕様
完成品
トラスコ品番
795-4310
材質
スチール+木製天板付(天板縁はクッション材付)
質量(kg)
15
高さ(mm)
380
奥行(mm)
480
間口(mm)
1320
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1320×480×380
注意
※画像は別売りのバリヤフリーロッカーBYH4-1とセットした状態です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません