ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
60824356
品番
TIC 80-GRN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
絶縁体の色は7色を用意しております。
色
緑
用途
裸圧着端子の絶縁処理に
仕様
一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)
トラスコ品番
819-0025
全長(mm)
46
質量(g)
413
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
寸法D(Φmm)
19
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
注意
※EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表