曜日別特売
HP12 LEDヘッドライト FENIX(フェニックス) 60824663

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全光束(Lm)10~900
明るさ(Lm)10~900
使用電池CR123A×2本(別売)
内容量1個注文コード60824663品番HP12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,620

ハードな現場向けの防寒、防水、耐衝撃、防塵仕様です。セパレートデザインのヘッドライトです。ヘッド部は角度調整ができます。5段階明るさ切替機能を搭載しています。

電球の種類LED仕様Cree XM-L2 白色LED搭載トラスコ品番819-3201セット内容ヘッドバンド、予備Oリング材質6061-T6(アルミニウム合金)ブラック電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売全光束(Lm)10~900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×41×33保護等級IP68使用電池CR123A×2本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)10~900明るさリチウム電池使用時バーストモード照射距離(m)123点灯時間145時間(弱)~3時間45分(強)最大点灯時間145時間(弱)~3時間45分(強)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする