曜日別特売
HP30ORANGE LEDヘッドライト FENIX(フェニックス) 60824688

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全光束(Lm)4~900
明るさ(Lm)4~900
使用電池CR123A×4本(別売)
内容量1個注文コード60824688品番HP30ORANGE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,160

セパレートデザインのヘッドライトが装備されています。バーストモードがワンプッシュ実現できます。ヘッド部は角度調整(60度まで)ができます。5段階明るさ切替機能。

電球の種類LED仕様Cree XM-L2 LED搭載トラスコ品番819-3198セット内容ヘッドバンド、予備Oリング材質6061-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート幅(mm)70オレンジ高さ(mm)44奥行(mm)56電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売全光束(Lm)4~900保護等級IP66使用電池CR123A×4本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)4~900明るさリチウム電池使用時バーストモード照射距離(m)233点灯時間300時間(弱)~3時間50分(強)最大点灯時間300時間(弱)~3時間50分(強)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする