エルモアいちばん フラットタイプ 30枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) 注文コード60824858 品番464761
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

長くてあんしん。ソフトでやさしい防水シート。

仕様全面通気性シートなし、ストレート型 その他医療費控除あり 材質吸収ポリマー等 ホワイト 質量(g)約62 タイプおむつカバー併用タイプ 加工消臭加工仕様あり 吸収量約4回分:約510cc 寸法(cm)30×72 アズワン品番65-0360-51 テープズレ止めテープなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする