カミ商事
カミ商事の 紙おむつ・排泄関連
カミ商事の 紙おむつ
エルモアいちばん 幅広簡単テープ止め
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
サイズ
M
注文コード
60824876
品番
474931
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
サイズ・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●幅広簡単テープでしっかりフィット!最適なフィット感が見つかる4サイズラインナップ。
仕様
全面通気性シートあり
材質
吸収ポリマー等
サイズ
M
タイプ
テープタイプ
ウエスト(cm)
70-110
加工
消臭加工仕様あり
対象
男女共用
アズワン品番
65-0476-67
入数
M20枚
テープ
ズレ止めテープなし
吸水量(mL)
約840