カミ商事
カミ商事の 紙おむつ・排泄関連
カミ商事の 紙おむつ
エルモアいちばん 幅広簡単テープ止め
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(22枚)
サイズ
S
注文コード
60824885
品番
474911
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●幅広簡単テープでしっかりフィット!最適なフィット感が見つかる4サイズラインナップ。
仕様
全面通気性シートあり
材質
吸収ポリマー等
サイズ
S
タイプ
テープタイプ
ウエスト(cm)
57-87
加工
消臭加工仕様あり
対象
男女共用
アズワン品番
65-0476-65
入数
S22枚
テープ
ズレ止めテープなし
吸水量(mL)
約690