オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 石頭ハンマー
スチールセットウハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60824977
品番
SH-06SP
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
280
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
クロムモリブデン鋼
主な用途
石工作業
呼称
0.6
頭部対辺(mm)
31
頭部長(mm)
85
トラスコ品番
754-3174
RoHS指令(10物質対応)
対応