オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
スチール両口ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60825022
品番
OHW-3SP
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
全長(mm)
280
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
クロモリパイプ
主な用途
打ち込み作業
呼称
#3
頭部対辺(mm)
41
頭部長(mm)
116
トラスコ品番
754-3166
RoHS指令(10物質対応)
対応