土牛
土牛の ハンマー
土牛の 両口ハンマー
ステンレスGENNO Rタイプ 両口玄能型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60825038
品番
2450
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
22
全長(mm)
245
材質(頭)
ステンレス
材質(柄部)
アルミ合金
主な用途
打ち込み作業
呼称
両口玄能型
頭の全長(mm)
60
トラスコ品番
471-7236