土牛
土牛の ハンマー
土牛の 両口ハンマー
鋼のGENNO2 先切型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60825056
品番
2952
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
22
全長(mm)
245
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
アルミ合金
主な用途
打ち込み作業
呼称
先切型
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
頭の全長(mm)
75
トラスコ品番
819-9692