鋼のGENNO2 片丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60825065 品番2953
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)245 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)アルミ合金 主な用途打ち込み作業 呼称片丸型 材質(グリップ)エラストマー樹脂 頭の全長(mm)60 トラスコ品番819-9693

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする