※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 片手ハンマー(ボールピン)
木柄トンカチ鎚 ひつ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60825108
品番
117
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
トンカチ
全長(mm)
325
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
樫
主な用途
解体作業
口径(mm)
21×21
頭の全長(mm)
125
トラスコ品番
471-7023