フジ矢
フジ矢の ペンチ/プライヤ/ニッパー
フジ矢の ペンチ
フジ矢の ラジオペンチ
ステンレス先曲りラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60825816
品番
350L-150
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,398
¥
4,398
バスケットに入れる
材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
全長(mm)
160
先端
先曲り
呼び寸法(mm)
150
バネ
無し
用途
エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。
仕様
くわえ部ギザ付、ステンレス製品
トラスコ品番
117-9403
材質
ステンレス鋼
質量(g)
120
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
硬度HRC
50〜55