フジ矢
フジ矢の 電設工事関連
フジ矢の ケーブルカッター
フジ矢の ケーブルカッター本体
ケーブルカッター ラチェットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60825843
品番
FRC-32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
太いケーブルもラチェット機構でラクラク切断。
全長(mm)
250
呼び寸法(mm)
260
用途
電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。VA線・IV線線などの電線の切断に最適。
質量(g)
610
硬度HRC
46〜52
切断能力(mm
2
)
(CV線単芯/最大)250/325、(CV線3芯)60×3芯、(IV線単芯)325、(VVR線単芯)325、(VVR線3芯)50×3芯
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60825843
FRC-32A
11100056
FRC-32A
ケーブルカッター
フジ矢
1本
¥
31,980
税込
¥
35,178
注文コードが変更になりました